アオイ
樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) ハーフユニオン
液体に安定した気密性を与えられます。
樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。
信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
全14種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
寸法L(mm)
選択してください
27.5
28
28.5
29.5
30.5
31.5
34.5
寸法A(mm)
11
12
15
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72462665
RH-041
13
4
28
1.3
11
¥
2,310
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462681
RH-061
14
6
27.5
3
11
¥
2,450
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462690
RH-042
18
4
28.5
1.3
11
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462717
RH-062
21
6
28
2.7
11
¥
2,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462751
RH-081
17
8
28
4.7
11
¥
3,030
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462787
RH-082
23
8
28
4.7
11
¥
3,320
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462796
RH-083
31
8
29.5
4.7
12
¥
3,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462805
RH-102
30
10
30.5
6
11
¥
3,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462848
RH-063
30
6
29.5
2.7
12
¥
4,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462857
RH-103
36
10
31.5
6
12
¥
4,470
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462891
RH-122
33
12
30.5
7.6
11
¥
4,610
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462936
RH-123
38
12
31.5
7.6
12
¥
5,040
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463076
RH-104
54
10
34.5
6
15
¥
6,480
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463198
RH-124
57
12
34.5
7.6
15
¥
7,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください