樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) エルボユニオン

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) エルボユニオン - アオイ樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) エルボユニオン - アオイ

液体に安定した気密性を与えられます。
樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。
信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全14種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72462821RL-041204101.320
4,040
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462839RL-061216122.720
4,180
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462900RL-042294101.321
4,760
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462918RL-062316122.721
4,900
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462979RL-081268144.721
5,480
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
72462988RL-082308144.721
5,480
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463040RL-083518144.724
6,340
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463119RL-063506122.724
6,770
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463128RL-103531017624
6,770
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463155RL-102451017623
6,920
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463225RL-1235112197.624
7,780
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463241RL-1224412197.623
7,920
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463286RL-104881017629
8,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463311RL-1248912197.629
8,640
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする