曜日別特売

ラゲッジスケール グリップタイプ

ラゲッジスケール グリップタイプ - MCOラゲッジスケール グリップタイプ - MCOラゲッジスケール グリップタイプ - MCOラゲッジスケール グリップタイプ - MCOラゲッジスケール グリップタイプ - MCOラゲッジスケール グリップタイプ - MCOラゲッジスケール グリップタイプ - MCOラゲッジスケール グリップタイプ - MCO

旅行の荷物を簡単計量!
片手でも握りやすいグリップタイプ
最大50kgまで計量可能。
計量した重量を確認しやすいバックライト搭載。
入手しやすい単4アルカリ乾電池で動作。

用途航空会社の重量制限が気になる時に、重さを事前に計っておくことが出来ます。付属品取扱説明書兼保証書質量(g)105電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)機能【自動電源OFF機能】無操作から約100秒単位kg/g本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×87計量値表示0.05~50kg内容量1個
取扱説明書:(1.28MB)
注意
※本製品は荷物などの簡易計量を目的としております。体重の計量、取引・証明を目的とした計量には使用しないでください。
※航空機内に持ち込む場合には、離着陸時必ず電源をお切りください。
※本製品の破損や計量物落下の恐れがあるため、50kgを超える荷物に取り付けないでください。
※本製品を荷物の特ち手部分に掛けそのまま持ち上げる際は、ゆっくり上に持ち上げてください。
※本製品を濡れた手で使用しないでください。また、濡れているものには本製品を取り付けないでください。
※本製品を落としたり、振動を与えたり、強い衝撃を与えないでください。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所での使用・保管はおやめください。
※乳幼児の手の届かないところで保管をしてください。
※お手入れの際は、ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれているものを使用しないでください。
※本製品の分解、修理、改造などは絶対に行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72501330MBL-06BK
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする