曜日別特売

吸盤MagSafeスタンド

吸盤MagSafeスタンド - MCO吸盤MagSafeスタンド - MCO吸盤MagSafeスタンド - MCO吸盤MagSafeスタンド - MCO吸盤MagSafeスタンド - MCO吸盤MagSafeスタンド - MCO吸盤MagSafeスタンド - MCO吸盤MagSafeスタンド - MCO

磁力と吸盤でピタッと設置!
360度好きな方向に向けられる回転MagSafeスタンド。
滑らかな面には吸盤、金属製の壁にはマグネット。マグネット・吸盤両対応のため、様々な状況に合わせて使用可能。
2つの回転軸を搭載することで、より自由な角度調整、位置調整が可能。
付属の可動調整工具を使えば、軸をしっかり固定することも可能。

用途
車のダッシュボードに設置すれば、マグネットでピタッと簡単設置。車載用スマホスタンドに最適。
冷蔵庫の扉や滑らかな壁にも吸盤でピタッと設置できて、キッチンでも活躍。
付属品メタルプレートシール×2、クリーニングペーパー×1セット、吸盤吸着補助シール、専用工具、取扱説明書材質ABS、シリコン質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】約59×59×110(突起部除く) / 【収納時】約59×59×42(突起部除く)対応機種MagSafeに対応したiPhone※付属のメタルプレートシールを使用すれば、MagSafe非対応機種でも使用できます。内容量1セット
注意
※取付方法が不十分であったり、車の中の直射日光が当たる場所に長時間放置すると吸盤部分が劣化して、十分な荷重に耐えられなくなる恐れがあります。
※油分(艶出し剤など)や水分、湿気のある面/曲面/段差/粗めの凹凸では十分に吸着・取り付けができない場合がございます。その際は付属の吸盤吸着補助シールをご使用ください。(シールを貼る面の素材によっては、シールを剥がした際に表面を傷つける恐れがございます。表面加工や素材をご確認の上十分にご注意してご使用ください。)
※本製品は磁気を使用しております。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)やペースメーカー、パソコンのHDDなどを近づけるとデータの破損、読み取りエラーが発生する恐れがあります。
※使用/固定場所等は法令やマナーを守り、自己責任でご利用ください。
※スマートフォンやケースの形状によっては本製品に設置できない場合がございます。
※本製品を使用中強くディスプレイをタッチすると、端末が転倒し、本製品あるいは端末本体が破損する恐れがあります。必ず端末を押さえながらタッチ操作を行ってください。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合の場合は直ちに交換させて頂きます。
※本製品の保証は日本国内のみ有効です。(This warranty is available only in Japan.)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品パッケージ72501296SST-25BKブラック
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
※商品パッケージ72501305SST-25Wホワイト
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする