曜日別特売

2カメラドライブレコーダー シガーコード付き

2カメラドライブレコーダー シガーコード付き - JVCケンウッド2カメラドライブレコーダー シガーコード付き - JVCケンウッド2カメラドライブレコーダー シガーコード付き - JVCケンウッド2カメラドライブレコーダー シガーコード付き - JVCケンウッド2カメラドライブレコーダー シガーコード付き - JVCケンウッド

前後2カメラに対応しつつ本体を極力コンパクトに設計したスマート&ミニマルな新世代ドライブレコーダーです。
車内の視界を妨げない一体型ブラケットと、2.23型ワイド液晶を採用した小型デザインが特徴で、フロントガラスにすっきり取り付けでき、後付け感を最小限に抑えます。
ケンウッド独自のHi?CLEAR TUNE による高度な画質調整を搭載し、前後カメラとも7段階の明るさ調整に対応。リアスモークガラス車でも見やすい映像記録が可能です。さらに「車内映り込みを抑えるレンズ配置」によって、反射の少ないクリアな映像を実現しています。
高耐久の3D NAND型32GB microSDが付属し、ケンウッド独自の「SDカードメンテナンスフリー記録方式」により、定期フォーマットが不要で長期間安心して使えます。
別売りの操作防止対応本体カバー「KNA-CV40」を取り付けることでSDカードの盗難や紛失、故意に電源ケーブルを抜かれることを予防します。法人、リース、レンタカー事業者さまにおすすめです。

仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)/GLONASS付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)、シガープラグコード(3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m)質量(g)メインカメラ:76、リアカメラ:24感度【Gセンサー】イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)、駐車録画:3段階電源電圧(V)DC 14.4(8.5~16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインカメラ:71×36×34、リアカメラ:54×26×29(突起物除く)消費電流(mA)【録画時】240(最大:600)液晶パネル2.23V型フルカラーTFT液晶解像度Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)静止画対応規格JPEG準拠(1920×1080)F値F2.0記録メディアmicroSDカード (16GB~128GB対応)アプリケーションパフォーマンスクラス A1 以上待機電流駐車監視中(常時監視モード):215mAフレームレート27.5fps(標準) / 13.7fps(長時間1) / 1fps(長時間2)画角【最大記録】水平:約111°/垂直:約58°/対角:約135°動作温度範囲(℃)ー10~+60ビデオフォーマットH.264/MPEG-4 AVCイメージセンサー1/2.8型 フルカラーCMOS録画方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画※駐車録画は別売りの「CA-DR100」が必要再生形式本機/専用ビューアーソフト「KENWOOD ROUTE WATCHERII」(メーカーホームページよりダウンロード)/Windows標準のメディアプレイヤーなど内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72516775DRV-E40W
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする