曜日別特売

前後2カメラドライブレコーダー

前後2カメラドライブレコーダー - JVCケンウッド

前後2カメラに対応した日本製・3年保証付きの高信頼ドライブレコーダーで、昼夜問わず鮮明な映像を記録できる点が最大の魅力です。
前後カメラにはソニー製高感度CMOS STARVIS(TM) を搭載し、暗所や夜間でもノイズの少ない明るい映像を実現。さらに、ケンウッド独自のHi-CLEAR TUNE により、白とび・黒つぶれを抑えた高画質化が施されています。
レンズは前後とも対角149°の広視野角で、左右の広い範囲をカバー。F1.9の明るいレンズとHDR機能により、トンネル出入口や逆光シーンでも安定した映像を記録できます。
リアカメラにはスモークガラスに合わせて調整できる7段階の明るさ調整機能も搭載されており、後方の視認性が大きく向上しています。
また後方急接近警告により、あおり運転など危険な接近を検知すると警告&自動録画を実行。駐車監視(別売CA?DR100使用時)は最長24時間の動体・衝撃検知録画に対応し、停車中の当て逃げやイタズラ対策にも有効です。
ストレージには高耐久の3D NAND型32GB microSDカードを付属し、独自の記録方式でSDカードメンテナンスフリーを実現。フォーマット不要で長期間安定した運用が可能です。

仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)/GLONASS付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)、シガープラグコード(約3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m)質量(g)メインカメラ:104、リアカメラ:28感度【Gセンサー】イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)、駐車録画:3段階電源電圧(V)DC14.4/28.8(8.5~30)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインカメラ:86×56×37、リアカメラ:60×25×29(突起物除く)消費電流(mA)【録画時】330(最大:900)液晶パネル2.7V型フルカラーTFT液晶解像度Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)静止画対応規格JPEG準拠(1920×1080)F値F1.9記録メディアmicroSDカード (16GB~128GB対応)アプリケーションパフォーマンスクラス A1 以上待機電流駐車監視中(常時監視モード):280mAフレームレート27.5fps(標準) / 13.7fps(長時間1) / 1fps(長時間2)画角【最大記録】水平:約122°/垂直:約63°/対角:約149°動作温度範囲(℃)ー10~+60ビデオフォーマットH.264(MP4)イメージセンサー1/2.7型 フルカラーCMOS録画方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画(※駐車録画は別売りの「CA-DR100」が必要)再生形式本体、もしくは専用ビューアーソフト対応(メーカーホームページよりダウンロード)※KENWOOD ROUTE WATCHER II for Windows/macOSHDR対応対応(常時ON)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72516757DRV-G50W
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする