日本製ならではの高品質と3年保証を備えた前方特化型ドライブレコーダーで、初めてのユーザーから信頼性を重視するユーザーまで幅広く支持されるモデルです。
業界トップクラスの光学技術による「Hi-CLEAR TUNE」とHDR機能を搭載。これにより昼夜問わず、トンネル出入り口など明暗差の大きい場面でも白とび・黒つぶれの少ない鮮明な映像を記録できます。
207万画素のフルHD録画と対角144°の広視野角レンズにより、車のナンバーや周囲の状況を広範囲で捉えられます。
F1.8レンズの採用で夜間でも高い視認性を確保。2.7型の高画質液晶も備え、録画内容の確認がスムーズです。
衝撃や動体を検知して録画する駐車監視機能(最長24時間・別売CA?DR100必要)、エンジン ON で自動録画の常時録画、衝撃時に保存するイベント録画、手動録画など標準機能が充実。加えて、SDカードメンテナンスフリーの独自記録方式と、耐久性に優れた3D NAND型32GB microSDカードが付属し、長期間安心して使えます。
仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)/GLONASS付属品取付ブラケット、シガープラグコード、microSDカード(32GB)質量(g)101(カード含む)感度【Gセンサー】イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)、駐車録画:3段階電源電圧(V)DC14.4/28.8(8.5~30)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×56×37(突起物除く)消費電流(mA)【録画時】220(最大:800)、Input=12V液晶パネル2.7V型フルカラーTFT液晶解像度Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)静止画対応規格JPEG準拠(1920×1080)F値F1.8記録メディアmicroSDカード (16GB~128GB対応)アプリケーションパフォーマンスクラス A1 以上待機電流駐車監視中(常時監視モード):160mAフレームレート27.5fps(標準) / 13.7fps(長時間1) / 1fps(長時間2)画角【最大記録】水平:約121°/垂直:約64°/対角:約144°動作温度範囲(℃)ー10~+60ビデオフォーマットH.264(MP4)イメージセンサー1/2.7型 フルカラーCMOS録画方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画(※駐車録画は別売りの「CA-DR100」が必要)再生形式本体、もしくは専用ビューアーソフト対応(メーカーホームページよりダウンロード)※KENWOOD ROUTE WATCHER II for Windows/macOSHDR対応対応(常時ON)内容量1台