曜日別特売

サドル ティゲールパス SC ナック

サドル ティゲールパス SC ナック - Prologo (プロロゴ)サドル ティゲールパス SC ナック - Prologo (プロロゴ)

空力学の研究とトラックテストの成果である革新的なデザインで刷新され、プロフェッショナルや最も要求の高いサイクリストのタイムトライアルチャレンジを支える準備が整っています。
CFD空力シミュレーションソフトウェアを用いて設計された新しいTgaleは、フィリッポ・ガンナ、タデイ・ポガチャル、ジョシュア・ターリング、ステファン・キュング、ステファン・ビセッガーといった偉大なチャンピオンたちからの貴重なフィードバックのおかげで開発・洗練されました。
新しいTGale PASは、50mmの幅広の先端と10mm後退した解剖学的中心部を特徴としており、これによりサドルのフロントサポート面積が拡大し、レースフェーズごとに動きの自由度が高まります。
中央部では、パッドが18mmまで細くなって、後部の「段差」と呼ばれるカットアウトがあり、自転車利用者が使わない部分で、ここでパッドは数ミリ程度に大幅に減少します。
前後セクション間のパッドカットアウトは、サドル全体の重量を軽減し、サイクリストの背中の空気の流れを路面と平行に導くより細いリア形状で空力性能を向上させています。
PASモデルの特徴は、サドル全体に沿って広い中央のチャンネルが走り、両側によりクッションが施されており、高出力のペダル走行時でもサイクリストの快適性を高めています。
自転車の安定性を高めグリップを高めつつ、かなりの自由度を確保するために、CPC技術の代わりにスライドコントロールシステムが使用され、3Dラインはサドルの先端にのみ配置されました。

用途
サイズ:240×128mm
重量:216g
ハードブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
725661503461401507607
36,000
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする