曜日別特売

サドル ディメンションR2 NDR TX 143

サドル ディメンションR2 NDR TX 143 - Prologo (プロロゴ)

ディメンションR2 NDRは、悪路での使用を想定して設計・開発されたフラットサドルの新バージョンです。
この再設計されたサドルは、絶対的な快適性と高いパフォーマンスを保証します。その人間工学に基づいた形状と軽量性により、このサドルは非常に汎用性が高く男性と女性を問わずあらゆる分野に適しています。
ディメンション R2 NDRはマウンテンバイクのクロスカントリーやマラソン、ロードレースにおいて世界トップクラスのプロチームによって開発、使用されており、あらゆるタイプのサイクリストのニーズにも完璧に対応します。
3 mm 増厚されたパッドは振動の吸収性を高め丸みを帯びた座面部分はサイクリストの骨盤の自然な回転をサポートします。
より広く短いノーズ(従来のサドルより35mm短い)はしびれや特にデリケートゾーンの圧迫を解消します。ディメンションR2 NDRのV字形状はサドル表面でのより正確なポジショニングを保証します。
先進的な解剖学的センターによりサドルの最前部に座りやすくなっています。
より広い座面(幅143 mm)により、体重の分散が改善されています。このサドルのフラットな解剖学的形状は、より前方に、より空力的な姿勢を促進するため、骨盤の柔軟性に優れた方に最適です。
ディメンションR2 NDRのノーズは前モデルよりも幅広でフラットになり、さらにグリップカバーテクノロジーを採用しています。
これはペダリングのあらゆる段階・あらゆるタイプの路面でサドルの安定性を高める平行なマイクロラインのテクスチャーです。
これらの特徴により、このサドルは快適さを犠牲にすることなく高いパフォーマンスを求めるプロやロードサイクリストから特に高く評価されています。
ディメンション R2 NDRは、より広い PASシステムにより、軟部組織、腱、血管の圧迫を軽減し、血流を正常に保ちます。
短いノーズと PASシステムの組み合わせにより、血流と圧力の排出が確保されエアロダイナミックな姿勢や最大推進力時でも快適さを保証します。

用途
サイズ:245×143mm
重量:213g
ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
725660373461401708607
18,000
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする