アシックス
WINJOB CP229 BOA ブラック×ガンメタル
材質
甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
色
ブラック×ガンメタル
タイプ
BOAダイヤル
規格
JSAA規格 A種
標準質量(g/片足)
約390(26.5cm)
足幅
EEE相当
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72826945
1273A123.001-25.5
711-0857
25.5
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
当日出荷
代引不可
72826961
1273A123.001-26.0
711-2340
26
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
当日出荷
代引不可
72826970
1273A123.001-26.5
711-0841
26.5
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
当日出荷
代引不可
72826979
1273A123.001-27.0
711-0848
27
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
当日出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください