アシックス
WINJOB CP229 BOA ホワイト×サンピーチ
材質
甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
色
ホワイト×サンピーチ
タイプ
BOAダイヤル
規格
JSAA規格 A種
標準質量(g/片足)
約390(26.5cm)
足幅
EEE相当
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72827058
1273A123.100-26.0
711-2345
26
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
当日出荷
代引不可
72827067
1273A123.100-26.5
711-0862
26.5
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
当日出荷
代引不可
72827076
1273A123.100-27.0
711-0846
27
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
当日出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください