曜日別特売

アースブロー 大型冷風機 風神PRIDE

アースブロー 大型冷風機 風神PRIDE - アースブローアースブロー 大型冷風機 風神PRIDE - アースブローアースブロー 大型冷風機 風神PRIDE - アースブロー

「風神MAX」がさらにパワーアップして登場です。

用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。トラスコ品番676-8110幅(mm)1838高さ(mm)2005品名風神PRIDE奥行(mm)1000電源三相200Vタンク容量(L)265電源コード(m)3.5~4風速(m/s)14ファン外径(Φmm)1000風量調整10段階消費電力(kW)(50/60Hz)1.8内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72826270EA-MS100EC-PRIDE
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする