曜日別特売

大型気化式冷風機

大型気化式冷風機 - アースブロー大型気化式冷風機 - アースブロー大型気化式冷風機 - アースブロー大型気化式冷風機 - アースブロー大型気化式冷風機 - アースブロー大型気化式冷風機 - アースブロー大型気化式冷風機 - アースブロー大型気化式冷風機 - アースブロー

気化熱を利用した大型冷風機です。
どこでも使用可能な強風は100V製品最大級で、熱中症対策や環境改善に最適です。
冷媒ガスを使用しない冷却で[[CO2]]排出やランニングコストの削減に役立ちます。
移動式で各所に移動設置が可能です。
100Vでも遠方まで風が到達し、広範囲に渡り体感温度を低下させます。

用途
暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。
工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。
付属品専用リモコン、UVライト(水質浄化)トラスコ品番246-0186材質本体外装:LLPDE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ幅(mm)1550高さ(mm)1820品名雷神奥行(mm)940電源(V)単相100タンク容量(L)230寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1820×1550×940電源コード(m)3.5~4風速(m/s)9.4ファン外径(Φmm)1000風量調整10段階冷却能力420(m2)消費電力(kW)(50/60Hz)1.05内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72826306EA-AP100HT1
オープン
929,800
1,022,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする