曜日別特売

ミストアタッチメント ミストブリーズ

ミストアタッチメント ミストブリーズ - 日動工業ミストアタッチメント ミストブリーズ - 日動工業ミストアタッチメント ミストブリーズ - 日動工業ミストアタッチメント ミストブリーズ - 日動工業ミストアタッチメント ミストブリーズ - 日動工業ミストアタッチメント ミストブリーズ - 日動工業ミストアタッチメント ミストブリーズ - 日動工業

コンパクトな自給式ミストアタッチメントです。
自給式なので水道がない場所でも使用できます。
マグネット、落下防止ワイヤー・面ファスナー付きで様々なところに取付ができます。
モバイルバッテリーでも使用できます。(※USB type-A 出力5V3Aまで。)

用途
夏場の熱中症対策、作業環境の快適化に。
屋外イベントや施設の暑さ対策に。
工場・倉庫内の粉じん対策に。
農業ハウスや畜舎の温度・湿度管理に。
付属品ミストノズル(300μm)×3、USBケーブル2m(Type-A to Type-C)、10L折り畳みバケツ、給水チューブ2mトラスコ品番722-1194セット内容本体、ミストノズル(200μm)×3、落下防止ワイヤー(カラビナ付)幅(mm)266高さ(mm)234奥行(mm)50電源(V)DC5電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)1.3噴霧量(L/min)200μm:0.04~0.05、300μm:0.09~0.1内容量1台
注意
※USB-ACアダプターは付属しておりません。
※PSEマークの付いた市販のUSB-ACアダプター(定格5V/3A以下)をご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72826279MST-PM
15,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする