曜日別特売

気化式冷風機 すずかぜ

気化式冷風機 すずかぜ - MEIHO(ワキタ)

外気温より-6℃の冷却効果があります。(30℃、50%RH)
水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。
エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。
エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます。
リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です。
風量は12段階に調整が可能です。

用途
工場や倉庫・屋外のイベントに。
熱中症対策に。
仕様上下手動、左右自動スイング、風量可変(12段階)付属品リモコントラスコ品番722-7207材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)1100高さ(mm)1280奥行(mm)1220電源(V)単相100タンク容量(L)240安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)3連続使用時間(時間)12ファン外径(Φmm)602給水方式タンク貯水式(自動給水可能)騒音レベル(dB(A))73RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)1.1水蒸発量(L/h)20(25℃、54%RH)内容量1台
注意
※必ず清水を使用して下さい。
※締め切った室内等での使用は湿度が上がり、十分な効果が得られません。
※気化式冷風機の性能は使用環境の温度と湿度の影響を大きく受けます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72826245MPR240C-50
オープン
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする