オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた冷風機です。
貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。
水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。
フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。
背面から排熱は出ません。
用途畜舎・大型倉庫・体育館・教室・イベント会場(晴天時)などの暑さ対策に。付属品・リモコン(電池付き)、・保冷パック×3、・自動給水ジョイント×1、・Oリング予備×1トラスコ品番723-5413幅(mm)610高さ(mm)1080出力(W)【UVライト】5奥行(mm)410電源(V)100タンク容量(L)38電源コード(m)4冷房能力(50/60Hz)(kW)6.8/7.2入力プラグリペアポッキンプラグ連続運転時間(h)6~9.5ファン外径(Φmm)400運転音(dB)68風量調整3段階切替式首振り上下手動(上下90度)左右自動(左右60度)冷却能力20~40(m2)消費電力(kW)(50/60Hz)0.159/0.186オゾン発生量(mg/h)9.3内容量1台