曜日別特売

気化式冷風・加湿機 オゾーン300

気化式冷風・加湿機 オゾーン300 - 日動工業

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた冷風機です。
貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。
水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。
フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。
背面から排熱は出ません。

用途畜舎・大型倉庫・体育館・教室・イベント会場(晴天時)などの暑さ対策に。付属品・リモコン(電池付き)、・保冷パック×3、・自動給水ジョイント×1、・Oリング予備×1トラスコ品番723-5414幅(mm)720高さ(mm)1435出力(W)【UVライト】5奥行(mm)510電源(V)100タンク容量(L)65電源コード(m)4冷房能力(50/60Hz)(kW)12.5/13.1入力プラグリペアポッキンプラグ連続運転時間(h)7~11ファン外径(Φmm)500運転音(dB)61風量調整3段階切替式首振り上下手動(上下90度)左右自動(左右60度)冷却能力30~50(m2)消費電力(kW)(50/60Hz)0.241/0.278オゾン発生量(mg/h)9.3内容量1台
注意
※脂製羽根(ファン)を使用しており、油分や薬品の浮遊する場所や高周波の発生する雰囲気で使用すると劣化し破損するおそれがあります。
※無人環境でのオゾン使用は、濃度が高いほど殺菌・消臭効果は良好ですが、使用環境によりオゾン臭が残る場合があります。
※直ちに喚起してください。
※オゾン発生装置と紫外線装置は消耗品のため、定期的に交換が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72826209CF-300IT-OZ
222,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする