曜日別特売

天吊型除湿機 リモコン付 ノンフロン冷媒R1234yf

天吊型除湿機 リモコン付 ノンフロン冷媒R1234yf - オリオン機械天吊型除湿機 リモコン付 ノンフロン冷媒R1234yf - オリオン機械

結露・カビ・異臭・シミなどの天井裏の湿気問題を天吊型除湿機で解決します。
エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。
ノンフロン冷媒R1234y採用機種です。

用途
農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。
夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。
トラスコ品番686-3475幅(mm)397高さ(mm)426使用温度範囲(℃)1~40奥行(mm)560電源(V)単相100電源コード(m)4消費電力(W)(50/60Hz)550/640冷媒R1234yf圧縮機525ロータリー式除湿能力(L/h)1.4/1.6除湿能力(L/日)33.6/38.4消費電力(kW)(50/60Hz)0.55/0.64内容量1台
注意
※車上渡し、混載便限定。
※施工費別途。
※室容積や換気回数によって適応機種が異なりますので、選定の際は都度ご相談下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72826401RFB500G-T
378,000
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする