軽さは感度「TOUGH SMALL MONSTER」
高耐久(G=モーター3年保証)/ハイパワー/電動ゲーム/「電動モバイルセッティング」対応
SEABORG 200Jをベースに更なる高耐久を実現したTOUGH SMALL MONSTER。
MAGMAX-Gモーターは高耐久の証。高耐久ブラシモーターだからレスポンスの良い回転フィーリングとパワーを生み出す。
モーターON/OFF連動クラッチを搭載し、巻上げ中のJOG位置はそのままで、クラッチON時のレスポンスの良い立ち上がりと、クラッチOFF時にはモーター停止によりフォールでのアタリを捉えやすい優れもの。
アルミ製JOGパワーレバーと合わせ更なるワンハンド快適操作を実現。更にドット液晶カウンター、デプスアラーム、電子ドラグサウンド機能を搭載。手巻きにおいては75mm-85mm可変ロングハンドルを標準装備。ワンランク上のターゲットはもちろん、電動ジギング(シャクリモード)にも対応するタフセッティング。
またダイワアプリの中の「電動モバイルセッティング」にも対応し、ライン入力、機能設定、メンテナンス管理、本体への名入れがDAIWAアプリと連動してスマートフォンで簡単操作が可能。
高耐久でハイパワー、快適に釣りをするための様々な機能を搭載した小型電動リールが登場。
軽量コンパクト
軽さは感度
23SEABORG G200J 自重「520g」+ AIRコード「135g」=655g
SEABORG 200J-SJ 自重「570g」+パワーコード「250g」=820g
⇒165g:20%軽量化
小型コンパクトボディー
※ロープロ/ナローフォルム&ビス無しボディー
AIRコード標準装備
自重:135g
通常パワーコード:250g比較
⇒115g:46%軽量化
コードの軽量化により、手持ちでの釣りがより快適に。
ジギング対応
250gまでのジグに対応/75mm-85mmロングハンドル※出荷時75mm
DAIWAアプリ/サービス機能
※DAIWAアプリと電動リールのコミュニケーションができる便利なシステム
「電動モバイルセッティング」対応
対応パーツ
ハンドルノブ:L交換可


