ドリンクミストSS ブルー

ドリンクミストSS ブルー - 大作商事ドリンクミストSS ブルー - 大作商事ドリンクミストSS ブルー - 大作商事ドリンクミストSS ブルー - 大作商事ドリンクミストSS ブルー - 大作商事ドリンクミストSS ブルー - 大作商事

気化熱効果で体表面を速効冷却する、ミスト機能付きドリンクボトルです。
炎天下での作業、スポーツ、レジャー、ウォーキング、ジョギング等に活躍します。
好きな飲み物を飲みながらミストを顔や体に吹きかけ、気化熱で快適クールダウンします。
ミスト約100回分容量の、ミスト専用タンクを搭載しています。
ロードバイクのスクイズボトルとしても使用可能です。
氷を入れてヒンヤリミストにできます。

用途冷却ミスト機能付ドリンクボトル。材質ドリンクタンク:ステンレス鋼 / ボトルキャップ:PC / ミストタンク:PC / ミストストロー:PE / Oリング:シリコン / 飲み口:PC / 底部:ラバーブルー容量(mL)585容量【ミストタンク】約100回分質量(g)約355寸法(cm)8.5×Φ7×29.5内容量1本
注意
※初めてお使いになる際は、タンク内と飲み口部分を必ず中性洗剤でよく洗い、水で十分にすすいでください。
※熱湯・熱い飲料を入れないでください。破損・故障の原因になります。
※電子レンジや直火では使用できません。
※スポーツ飲料を入れた場合は速やかに水洗いしてください。放置するとステンレスボトルの内部が錆びることがあります。
※バッグ等に入れて持ち運ぶ際は、中でミストボタンが押されないように十分ご注意ください。
※万が一に備えて、本体は縦置きに入れてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72865138DMSS2-BL
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする