曜日別特売

LEDファン一体型

LEDファン一体型 - CUC(中国産業)LEDファン一体型 - CUC(中国産業)LEDファン一体型 - CUC(中国産業)LEDファン一体型 - CUC(中国産業)LEDファン一体型 - CUC(中国産業)

2つを1つに一体化しケーブルレスへ、使用用途の拡大とケーブル断線から解放します。
LED点灯・点滅可能なバッテリーが内蔵されたファンです。
飛行機内への持ち込みOKです(航空会社の規定によっては例外がある場合がございます)。
75mm服穴径対応です。

用途ファン付きウェア用ファン。材質ポリカーボネート,TPU寸法(mm)115.5×89×39質量(g)160羽枚数7枚出力電圧(V)7.0/6.3/5.0最大風量(m3/min)2.2充電時間約3時間バッテリー容量(mAh)3200(11.52Wh)出力切替3段階切替平均寿命(時間)【ファン】約800バッテリー寿命約300回内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728654009957-999-F
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする