ケー・イー・アイ
アンティーク風ブリキポット
アンティーク風の仕上がりが、瑞々しいグリーンを引き立てます。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
ジョーロ型のアンティーク風ブリキポットです。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴なし
材質
ブリキ
タイプ
ジョーロ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×105×95
使用可能ポット
3号
内容量
1個
注意
※風合いを出す為に、特殊な薬品を使って塗装をしております。
※雨や水によって本体が白く変色することがあります。
※素材の特性上、水漏れする可能性があります。実際のジョーロとしてはご使用いただけません。
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、105ページの商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72864998
3083 ジョーロポット
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください