曜日別特売

椿本チエイン ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

椿本チエイン ジョーフレックスカップリング Lシリーズ - 椿本チエイン

モータ直結用に最適\n・高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。\n\n
選べるインサート\n・各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。\n\n
コンパクト・軽量\n・モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手と比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。\n\n
シンプルな構造\n・部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。\n\n
すぐれた耐環境性\n・耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。\n\n
広い使用温度範囲\n・Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。\n\n
大きい許容ミスアライメント\n・JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。\n\n
取扱いが簡単\n・ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。\n\n
メッキ仕様\n・ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。

形状3サイズL225寸法L(mm)153.1寸法D(mm)127寸法E(mm)26.1寸法l(mm)63.5寸法G(mm)34.9H(mm)28.6材質(ハブ)鋳鉄ハブ(メッキ仕様)下穴径d(Φmm)[大径側]19.1、[小径側]19.1最高回転速度(min-1)4200内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
最大軸穴径(mm)
許容トルク(N・m)
材質(インサート)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72970120L225F-SL225F-S(下穴品)[大径側]69、[小径側]69264ニトリルゴム
24,688
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
72970129L225F-ML225F-M(下穴品)[大径側]63、[小径側]63395ウレタン
30,625
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
72970138L225F-HL225F-H(下穴品)[大径側]63、[小径側]63711ハイトレル
33,594
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする