曜日別特売

KEMEKO ケメコ 汎用ゴーグルクリップ 面ファスナー着脱式(BLACK)

KEMEKO ケメコ 汎用ゴーグルクリップ 面ファスナー着脱式(BLACK) - Kemeko

ゴーグルやバイザーを上げた状態での移動や走行時の落下紛失や破損などを防ぐ脱落防止用のアイテムです
ベルトを固定できる支点を作る事により上げ下げやノンスリップベルトなどの歪み調整などが安心して行えます
クリップとヘルメットは面ファスナー脱着式なのでクリップ本体をバンドから外さずにゴーグルの脱着が可能
また別売りファスナーで他のヘルメットなどにも増設が可能です
スノーヘルメット、ジェットヘルメットやフルフェイスヘルメット等に装着可能です
仕様
サイズ:約68mm×60mm
ウエイト:約16g
対応ベルト幅:最大50mm
付属品:専用面ファスナーセット
【取り付け方法】
・ヘルメットにゴーグル等を装着しベルトの位置や角度を合わせて付属の面ファスナーを貼り付けます。
・面ファスナーはフック(硬い方)、ループ(柔らかい方)があります。
・推奨はヘルメット側に柔らかいループを、クリップに硬いフックを貼り付けます。
・面ファスナー貼付け時にはアルコールなどで脱脂/清掃の上行ってください。
・フック側は衣服などに引っ掛かる傾向があります。
・面ファスナー貼付け後は最低でも24時間は強い力が加わらないようにしてください
※一部ヘルメット形状に合わない場合は本体羽部分など軽く曲げての調整が可能です
調整の際はゆっくり少しづつ行って頂きキズ予防にあて布などをご利用ください

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73225620KMX-GLCLP-BK
2,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする