曜日別特売

トイレ上吊り片引き戸セット・MTドアタイプ

トイレ上吊り片引き戸セット・MTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレ上吊り片引き戸セット・MTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレ上吊り片引き戸セット・MTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレ上吊り片引き戸セット・MTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレ上吊り片引き戸セット・MTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレ上吊り片引き戸セット・MTドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。アウトセット入隅用縦枠付き・表示鎌錠タイプ。

セット内容
扉・アウトセットレール・入隅用縦枠
内容量
1セット
全30種類を絞り込む
引手
レール長さ(mm)
扉寸法(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
色
レール長さ(mm)
扉寸法(mm)
引手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73255239-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバー1187592×1970R:右引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255248-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバー1187592×1970L:左引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255257-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) レール:アルミシルバー1187592×1970R:右引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255266-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) レール:アルミシルバー1187592×1970L:左引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255275-扉・枠:GO(グレージュオーク) レール:アルミシルバー1187592×1970R:右引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255291-扉・枠:GO(グレージュオーク) レール:アルミシルバー1187592×1970L:左引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255300-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) レール:アルミシルバー1187592×1970R:右引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255309-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) レール:アルミシルバー1187592×1970L:左引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255318-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) レール:アルミシルバー1187592×1970R:右引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255327-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) レール:アルミシルバー1187592×1970L:左引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255336-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバー1427712×1970R:右引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255345-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバー1427712×1970L:左引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255361-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) レール:アルミシルバー1427712×1970R:右引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255370-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) レール:アルミシルバー1427712×1970L:左引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255379-扉・枠:GO(グレージュオーク) レール:アルミシルバー1427712×1970R:右引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255388-扉・枠:GO(グレージュオーク) レール:アルミシルバー1427712×1970L:左引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255397-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) レール:アルミシルバー1427712×1970R:右引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255406-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) レール:アルミシルバー1427712×1970L:左引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255415-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) レール:アルミシルバー1427712×1970R:右引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255431-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) レール:アルミシルバー1427712×1970L:左引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255440-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバー1627812×1970R:右引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255449-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバー1627812×1970L:左引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255458-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) レール:アルミシルバー1627812×1970R:右引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255467-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) レール:アルミシルバー1627812×1970L:左引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255476-扉・枠:GO(グレージュオーク) レール:アルミシルバー1627812×1970R:右引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255485-扉・枠:GO(グレージュオーク) レール:アルミシルバー1627812×1970L:左引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255501-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) レール:アルミシルバー1627812×1970R:右引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255510-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) レール:アルミシルバー1627812×1970L:左引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255519-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) レール:アルミシルバー1627812×1970R:右引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255528-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) レール:アルミシルバー1627812×1970L:左引
¥113,700
¥69,980
¥76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする