曜日別特売

エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

JIS 60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。

用途制御用(600V以下の制御用回路)
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73339379EM CEE/F 1.25SQ×2C1巻(10m)
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339388EM CEE/F 1.25SQ×2C1巻(15m)
オープン
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339397EM CEE/F 1.25SQ×2C1巻(20m)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339406EM CEE/F 1.25SQ×2C1巻(30m)
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339415EM CEE/F 1.25SQ×2C1巻(50m)
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339431EM CEE/F 1.25SQ×2C1巻(100m)
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339440EM CEE/F 1.25SQ×3C1巻(10m)
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339449EM CEE/F 1.25SQ×3C1巻(15m)
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339458EM CEE/F 1.25SQ×3C1巻(20m)
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339467EM CEE/F 1.25SQ×3C1巻(30m)
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339476EM CEE/F 1.25SQ×3C1巻(50m)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339485EM CEE/F 1.25SQ×3C1巻(100m)
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339501EM CEE/F 1.25SQ×4C1巻(10m)
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339510EM CEE/F 1.25SQ×4C1巻(15m)
オープン
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339519EM CEE/F 1.25SQ×4C1巻(20m)
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339528EM CEE/F 1.25SQ×4C1巻(30m)
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339537EM CEE/F 1.25SQ×4C1巻(50m)
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339546EM CEE/F 1.25SQ×4C1巻(100m)
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339555EM CEE/F 1.25SQ×5C1巻(10m)
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339571EM CEE/F 1.25SQ×5C1巻(15m)
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339580EM CEE/F 1.25SQ×5C1巻(20m)
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339589EM CEE/F 1.25SQ×5C1巻(30m)
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339598EM CEE/F 1.25SQ×5C1巻(50m)
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339607EM CEE/F 1.25SQ×5C1巻(100m)
オープン
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339616EM CEE/F 1.25SQ×6C1巻(10m)
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339625EM CEE/F 1.25SQ×6C1巻(15m)
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339641EM CEE/F 1.25SQ×6C1巻(20m)
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339650EM CEE/F 1.25SQ×6C1巻(30m)
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339659EM CEE/F 1.25SQ×6C1巻(50m)
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339668EM CEE/F 1.25SQ×6C1巻(100m)
オープン
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339677EM CEE/F 1.25SQ×7C1巻(10m)
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339686EM CEE/F 1.25SQ×7C1巻(15m)
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339695EM CEE/F 1.25SQ×7C1巻(20m)
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339711EM CEE/F 1.25SQ×7C1巻(30m)
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339720EM CEE/F 1.25SQ×7C1巻(50m)
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339729EM CEE/F 1.25SQ×7C1巻(100m)
オープン
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339738EM CEE/F 1.25SQ×8C1巻(10m)
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339747EM CEE/F 1.25SQ×8C1巻(15m)
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339756EM CEE/F 1.25SQ×8C1巻(20m)
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339765EM CEE/F 1.25SQ×8C1巻(30m)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339781EM CEE/F 1.25SQ×8C1巻(50m)
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339790EM CEE/F 1.25SQ×8C1巻(100m)
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339799EM CEE/F 1.25SQ×10C1巻(10m)
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339808EM CEE/F 1.25SQ×10C1巻(15m)
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339817EM CEE/F 1.25SQ×10C1巻(20m)
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339826EM CEE/F 1.25SQ×10C1巻(30m)
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339835EM CEE/F 1.25SQ×10C1巻(50m)
オープン
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339851EM CEE/F 1.25SQ×10C1巻(100m)
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339860EM CEE/F 1.25SQ×12C1巻(10m)
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339869EM CEE/F 1.25SQ×12C1巻(15m)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする