横形OA用平刃接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付(外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)
お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
- 色
- 【コード】黒【プラグ】黒【中駒】黒
- 定格電圧(V)
- 125
- コード長さ(m)
- 5
- 定格電流(A)
- 15
- コード
- VCTケーブル(グリップ、ブッシング付)
- 色(本体)
- 黒
- プラグ形状
- ハーネスプラグ付
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ

























