電源変換プラグBFタイプ

電源変換プラグBFタイプ - TESSAN

・【bfタイプ 変換プラグ 旅行便利グッズ】コンセントAタイプをbfタイプに変える変換プラグです。イギリス、香港、インド、ガーナ、パキスタン、シンガポール、マレーシア、ベトナム、インドネシア、マラウイ、カタールなどの国に対応です。
・【コンパクトな変換プラグbf省スペース】同時に3台のデパイスを充電可能です。小型軽量なデザインにより、スーツケースのスペースを節約し、簡単に持ち運びます。あなたの旅行が楽にします。
・【海外変換プラグusb付きて大変便利】2種類usbを搭載し、usb-cポート最大3.0A、usb-aポート最大2.4Aで出力をします。海外旅行中のスマホやカメラ翻訳機に快適な充電をします。
・【簡単に使える】bf 変換プラグの入力電圧は100-250Vで、幅広い機種に対応可能です。現地のコンセントに変換プラグを接続し、使用したい日本製品のコンセントを変換プラグに差し込むだけで使えます。
・【ご注意】本製品には変圧器機能がありませんので、電圧を変えることはできません。渡航先の国の電圧と接続される製品の電圧が異なる場合は変圧器を併用してご使用ください。100~250V対応している電化製品は変圧器が必要ないで直接的にご利用できます。
海外専用bf変換プラグで、日本国内に適用しません。

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07028231TS-TA03USUK
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする