液晶モニタ 34インチ WQHD (3440x1440)/1500R 曲面/フレームレス/USB-C 96W給電/フリッカーフリー/壁掛け対応/3年保証 VA34VCPSR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73399177
品番
VA34VCPSR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

・34インチ WQHD (3440x1440)、 1500Rの湾曲、178°広視野角パネル
・DMI、USB-C、DisplayPort、イヤホンジャック、USBハブ、RJ45 LANポートなど、豊富な接続性で最高の柔軟性を実現
・USB-Cポートを搭載し、ケーブル1本でノートパソコンを接続でき、データ転送や映像出力に加え、最大96Wの充電が可能
・快適な視聴体験のため、チルト(上下の角度調節)、スウィーベル(左右の角度調節)、高さの調整が可能なエルゴノミクスデザイン
・ASUS Eye Careモニターは、TUV Rheinland認証済みのフリッカーフリーおよびブルーライト軽減機能を搭載し、快適な視聴体験を提供
・環境への配慮:紙製の梱包材と省エネ性能による環境基準への適合

付属品
HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-TypeCケーブル、保証書
仕様
ケンジントンセキュリティースロット:搭載、表示領域(H×V):797.2×333.7mm、曲率:1500R
質量(kg)
9.32
電源(V)
AC100~240
消費電力(W)
使用時:32以下、スタンバイ時:0.5以下
角度(°)
上下角度調節(チルト):上35~下5、左右角度調節(スウィーベル):+180~-180
表面処理
アンチグレア
機能
SPLENDID テクノロジー、色温度選択:4 modes、GamePlus機能、QuickFit、PIP / PbP Technology 、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー :Adaptive-Sync、Motion Sync、ディスプレイ ウィジェット : DisplayWidget Center、ブルーライト軽減機能、Eye Care+ テクノロジー
コントラスト比
3000:1(標準)
液晶パネル
34
画素ピッチ
0.2318mm
表示色
1073.7M(10 bit)
解像度
3440×1440
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
視野角(左右:上下)
178°/ 178°(CR≧10)
スピーカー
2W×2
高さ調整範囲(mm)
0~130
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
アスペクト比
21:9
走査周波数
【デジタル信号周波数】HDMI:30~225 KHz (H) / 48~100 Hz (V)、USB-C・ DisplayPort: 225~225 KHz (H) / 48~100 Hz (V)
入出力端子
USB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1(TMDS)、USB Hub:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、イヤホンジャック、USB-C 電力供給:96W、RJ45
本体寸法(cm)
80.93×51.1×26.49(スタンド含む)
パネル駆動方式
VA
フリッカーフリー
搭載
対応VESA規格
100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)
100(最大)
輝度(cd/m2)
300(標準)
応答時間(ms)
4(GTG)
HDR対応
HDR10
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする