3031247 naxパテ クルツバンパー用3 ニッぺ(日本ペイント) 73470261

 

3031247 naxパテ クルツバンパー用3 ニッぺ(日本ペイント) 73470261
3031247 naxパテ クルツバンパー用3 ニッぺ(日本ペイント) 73470261
3031247 naxパテ クルツバンパー用3 ニッぺ(日本ペイント) 73470261

naxパテ クルツバンパー用3

商品レビューを投稿する
26日以内出荷26日以内出荷とは
内容量
1缶(800g)
注文コード
73470261
品番
3031247
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

パテ クルツバンパー用3は、ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理の必要がない、密着性とへら付け性に優れた薄付けポリエステルパテです。
【特長】
1.ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理の必要がありません。
2.柔軟性にすぐれています。
3.自動車プラスチック部品とそのエッジの密着性にすぐれています。
4.へら付け性、仕上がり性にすぐれた薄付けポリエステルパテです。
※硬化剤はnaxポリパテハードナー(エロー)R(別売)をご使用ください。(モノタロウ注文コード:80603969)

用途
【用途】
自動車プラスチック部品(プラスチック製バンパー)の補修用パテ
【適応素材】
ポリプロピレン、オレフィン系、ウレタンなどのプラスチック製バンパー
仕様
【硬化剤】naxポリパテハードナー(エロー)R
容量(g)
800
乾燥時間(分)
強制 5~10(60℃)
可使時間(分)
4(20℃)
研磨可能時間(分)
30~40(20℃)
質量混合比
パテ:ハードナー=100:2~3
危険等級
膜厚(mm)
3
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
136g
色相
(主剤・硬化剤混合後)ライトグレーエロー
注意
※防錆鋼板のパテ補修にはご使用できません。
※本製品は2液タイプです。ハードナーの割合は、少なすぎても多すぎてもトラブルの原因になりますので正しい割合で混入してください。
※使用前にパテベース、ハードナーはよくもみほぐしてから使用してください。
※気温5℃以下では硬化が著しく遅れますので、パテ付け後に強制乾燥するか、被塗物を加温してパテ付けをしてください。
※他の塗料等は絶対に混合しないでください。
※ご使用の際はカタログをよく読んでからご使用ください。
※使用しないときは、主剤・硬化剤ともにフタをして冷暗所に保管してください。幼児の手の届かないところに保管し、子供がいたずらしないように注意してください。また高温の物や火気を近づけないでください。
※研磨は常温まで冷やしてから実施ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする