タカチ電機工業
NFT-20-20DK用固定具 NFTF-20-M4
ワンタッチ分割スリーブコア(NFT-20-20DK)にワンタッチで装着出来、M4ビスで固定・取り外しが出来ます。
ヒンジ構造により、電線をターンした状態で取付けが出来ます。
材質
PA
色
ライトグレー
機種
【装着】NFT-20-20DK
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
6.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73466325
NFTF-20-M4
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660