EIA 放熱パンチングラックパネル PMP-44B

EIA 放熱パンチングラックパネル PMP-44B - タカチ電機工業EIA 放熱パンチングラックパネル PMP-44B - タカチ電機工業

パンチング穴の開口率が高く、放熱効果の高いラックパネルです。
高さはEIA規格(1U)で、どのメーカーの19インチラックにも使用可能です。

その他【高さ】1U(44)材質鋼板 SPCC t1.2ブラック表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)210内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73466341PMP-44B
1,660
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする