曜日別特売
BS-WC-PH200E 卓上pHメーター(pH・mV・温度計/ロガー)リニューアルモデル bitstrong(ビットストロング) 73478076

卓上pHメーター(pH・mV・温度計/ロガー)リニューアルモデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73478076
品番
BS-WC-PH200E
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

・見やすい6.0インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。
・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができるタイマー読取りが選択できます。
・自動/手動温度補正機能により、温度の影響を排除した正確な測定ができます。
・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。
・最大50セットのデータ保存が可能です。
・pH1~3点校正ができます。
・IP54防塵防水仕様とダストカバーで不意に液体がかかっても安心です。

用途
・飲料水、排水などの水質管理
・発酵、調理工程など食品・飲料の品質管理
・化学反応のpH制御
・医薬品製造や研究開発でのpH測定管理
付属品
pHトリプル複合電極(E-301-QC、充填液用KCl粉末付き) / NIST pH 標準溶液(4.01、7.00、10.01)各1本(50mL) / 多機能電極ホルダー(REX-5) / ダストカバー / ACアダプター / 日本語取扱説明書
その他
【pH校正ポイント数/準拠規格】1~3/NIST(1.68、4.01、7.00、10.01pH)、【pH測定範囲/分解能/精度(pH)】-2.00~18.00/0.01/±0.01、【温度測定範囲/解像度/精度(℃)】-5~110/0.1/±0.2、【酸化還元電位測定範囲/解像度/精度(mV)】-1999~1999/1mV/ ±0.1%(全範囲)
寸法(mm)
350×285×220(本体)
質量(kg)
0.8(本体)
電源
ACアダプター(AC100V 50/60Hz、出力DC20V)
機能
【温度補正】自動/手動
読取
自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定
データ容量
50セット
オートパワーオフ
0(なし)~50分まで5分ピッチ
コネクタ
pH:BNC(Q9) / 温度:4ピン航空コネクター

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする