曜日別特売

ハイブリッドカーゴパンツ

ハイブリッドカーゴパンツ - クロダルマハイブリッドカーゴパンツ - クロダルマハイブリッドカーゴパンツ - クロダルマハイブリッドカーゴパンツ - クロダルマ

部位ごとに異なる素材を採用し、動きやすさと耐久性を両立したハイブリッド設計です。屈伸や歩行といった日常的な動作を想定し、快適性を追求しています。シルエット調整が可能な裾仕様により、作業環境に応じた着こなしが可能です。

素材表地:ナイロン88%、ポリウレタン12%、別布:ナイロン100(リップストップ)、膝下:ナイロン90%、ポリウレタン10%内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73492180AV115サンドストーンS6366~74
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
73492189AV115サンドストーンM6474~82
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
73492198AV115サンドストーンL6582~90
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
73492207AV115サンドストーンLL6690~98
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
73492216AV115サンドストーン3L6798~108
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
73492225AV115サンドストーン4L67108~118
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
73492241AV115フォースブラックS6366~74
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
73492250AV115フォースブラックM6474~82
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
73492259AV115フォースブラックL6582~90
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
73492268AV115フォースブラックLL6690~98
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
73492277AV115フォースブラック3L6798~108
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
73492286AV115フォースブラック4L67108~118
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
73492295AV115ODグリーンS6366~74
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
73492311AV115ODグリーンM6474~82
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
73492320AV115ODグリーンL6582~90
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
73492329AV115ODグリーンLL6690~98
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
73492338AV115ODグリーン3L6798~108
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
73492347AV115ODグリーン4L67108~118
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする