曜日別特売
AV115 ハイブリッドカーゴパンツ クロダルマ 73492189

ハイブリッドカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色サンドストーン
ウエスト(cm)74~82
サイズM
内容量1本注文コード73492189品番AV115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

部位ごとに異なる素材を採用し、動きやすさと耐久性を両立したハイブリッド設計です。屈伸や歩行といった日常的な動作を想定し、快適性を追求しています。シルエット調整が可能な裾仕様により、作業環境に応じた着こなしが可能です。

色
サンドストーン
サイズ
M
股下(cm)
64
ウエスト(cm)
74~82
素材
表地:ナイロン88%、ポリウレタン12%、別布:ナイロン100(リップストップ)、膝下:ナイロン90%、ポリウレタン10%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする