曜日別特売
WFT-10 W オーブントースター ピーコック魔法瓶工業 73494919

本体

WFT-10 W オーブントースター ピーコック魔法瓶工業 73494919
WFT-10 W オーブントースター ピーコック魔法瓶工業 73494919
WFT-10 W オーブントースター ピーコック魔法瓶工業 73494919

オーブントースターWFT-10 W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73494919
品番
WFT-10 W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

焦がさずムラなく調理ができる、新発想の「焼き加減調節網」付き
幅広い調理ができる、上下ヒーターの3つの加熱モード
シンプル&スタイリッシュなデザイン

用途
幅広い調理ができる、上下ヒーターの3つの加熱モード
色
ホワイト
消費電力(W)
1000
本体寸法(mm)
約360×232×198
本体質量(kg)
約2.56(電源コード含む)
注意
※シンプル&スタイリッシュなデザイン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする