曜日別特売
PB-047 VESA75/100ディスプレイマウント用 M4ハンドルネジ アイネックス 73494526

PB-047 VESA75/100ディスプレイマウント用 M4ハンドルネジ アイネックス 73494526
PB-047 VESA75/100ディスプレイマウント用 M4ハンドルネジ アイネックス 73494526
PB-047 VESA75/100ディスプレイマウント用 M4ハンドルネジ アイネックス 73494526

VESA75/100ディスプレイマウント用 M4ハンドルネジ

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
73494526
品番
PB-047
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

VESA75/100規格のモニターアーム (ディスプレイアーム) に好適な、ディスプレイ固定用手回しネジです。
つまみやすいハンドル形状により、手回しだけで簡単に締め付けができます。
ネジ頭部に溝があるため、プラスドライバーを使用した強固な固定にも対応します。
付属ネジの紛失時や、頻繁にディスプレイを付け替える際の予備としても好適です。

材質
ねじ:鉄、ハンドル: プラスチック
色
ねじ:シルバー、 ハンドル:ブラック
高さ(mm)
ハンドル:5.5
サイズ(mm)
M4×10
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする