曜日別特売
SCI-04-BK 水冷ファン固定用ネジセット 25mm厚1台用 ブラック アイネックス 73494535

SCI-04-BK 水冷ファン固定用ネジセット 25mm厚1台用 ブラック アイネックス 73494535
SCI-04-BK 水冷ファン固定用ネジセット 25mm厚1台用 ブラック アイネックス 73494535

水冷ファン固定用ネジセット 25mm厚1台用 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73494535
品番
SCI-04-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

25mm厚ファンを水冷ラジエーターに取り付けるための、インチネジとワッシャーのセットです。
ネジ頭はフラットな平頭形状を採用しており、周辺パーツとの物理干渉を抑えます。
ワッシャーが振動を吸収することで、動作時の静音性を高めます。
色はブラックです。目立ちにくいため、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。

仕様
25mm厚ファン用
色
ブラック
サイズ
インチネジ (#6-32 全長約32.5mm ネジ山部: 約4.5mm ネジ頭: 2.5mm厚) ×4個、M4ワッシャー (10mm径 0.8mm厚) ×4個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする