<アペックス>65型4K液晶モニター(4K IPSパネル搭載/HDMI 3系統搭載/壁掛け対応)
発色がよく広い視野角を持ったISPパネルを搭載しており、動画や写真などを鮮やかな映像で楽しむことが出来ます。USB端子にUSBメモリを差し込み付属のリモコンで操作することで簡単に動画や写真の再生が可能です。液晶パネル周りのフレームがなくスッキリしたスタイリッシュな外観です。VESA(300x300径6)対応で壁掛け可能(壁掛け金具は別売)。
- コントラスト比
- 1200:1
- 解像度
- 3840×2160
- アスペクト比
- 16:9
- 入出力端子
- 【入力】HDMI×3(HDMI2.0)※HDMI1ARC対応、コンポジットビデオ・音声端子×1、コンポーネント×1、USB×1(メディア再生用)【出力】ヘッドフォン出力×1(Φ3.5mm)、光デジタル音声×1
- モニターサイズ
- 65型
- パネル駆動方式
- IPS
- 内容量
- 1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGVASUS(エイスース)税込¥46,178¥41,980
液晶モニタ 26.5インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/ASUS DisplayWidget Center/Macに最適化/3年保証 PA279CDVASUS(エイスース)税込¥153,780¥139,800
ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 24.1型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TNBenQ(ベンキュー)税込¥186,780¥169,800
ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C x1(15W給電)/ホワイト/2Wx2スピーカー搭載/GTG 0.03ms/240Hz/有機ELBenQ(ベンキュー)税込¥104,478¥94,980
ワイド液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/クッキリ美しい大画面/「5年保証」I ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥32,978¥29,980カテゴリ













