曜日別特売

3辺フレームレス 43型4K液晶ディスプレイ

3辺フレームレス 43型4K液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイオーデータ)

輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:101W/
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面43型(可視領域42.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。
フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。
18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。

仕様
●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)●PCリサイクル:○●VCCI:対応 VCCI Class B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:159.8kWh●パネル方式:ADS(IPS相当) ●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約590(H)×960(W)×260(D)mm※突起部除く●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:なし
備考
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(https://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。
ピッチ
0.2451(H)×0.2451(V)mm
寸法
43型
消費電力(W)
通常使用時(オンモード):51.3
電源
電源内蔵
適合規格
J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)
本体質量(g)
7300
表面処理
ハーフグレア
入力信号
HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)
最大消費電力(W)
101,101(最大)
コントラスト比
1200:1
輝度
350cd/m2
最大解像度
3840×2160
表示色
10億7374万色 ※10bit入力時
解像度
3840×2160
視野角
上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)
31.5-135.0
走査周波数(垂直)
29.9-60.3
ケーブル
HDMIケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)
入力端子
HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)
スピーカー
あり5W+5W(ステレオ)
色(本体)
ブラック
端子
映像入力端子:HDMI(HDCP 2.2)×3、RS-232C端子:D-sub9ピン(オス)、USBポート(その他):USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)、音声出力:ステレオミニジャックΦ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
待機時消費電力(W)
待機時:0.4
モニターサイズ
43型
パネル駆動方式
ADS
USB
USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、メンテナンス用)
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82365705LCD-U431DX
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82365705LCD-U431DX24499417DI-U431DXLCD-U431DX 3辺フレームレス 43型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 244994173辺フレームレス 43型4K液晶ディスプレイI ・O DATA(アイオーデータ)1台
67,980
税込74,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする