曜日別特売
TT-3001 静電サンダル TUFTOP TT-3001 TUF TOP 73502759

TT-3001 静電サンダル TUFTOP TT-3001 TUF TOP 73502759
TT-3001 静電サンダル TUFTOP TT-3001 TUF TOP 73502759
TT-3001 静電サンダル TUFTOP TT-3001 TUF TOP 73502759
TT-3001 静電サンダル TUFTOP TT-3001 TUF TOP 73502759
TT-3001 静電サンダル TUFTOP TT-3001 TUF TOP 73502759
TT-3001 静電サンダル TUFTOP TT-3001 TUF TOP 73502759

静電サンダル TUFTOP TT-3001

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)23.0-23.5
内容量1足注文コード73502759品番TT-3001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

クッション性・屈曲性・軽量に優れたJIS T8103一般静電作業靴に準拠したサンダル。
足にフィットし疲れにくく、快適にご使用いただけます。

用途
静電気対策エリアでの作業・事務員・来客用に。
サイズ(cm)
23.0-23.5
材質
PVC
色
BLACK
規格
JIS T8103に準拠
電気抵抗値
1.0×105~108Ω
標準質量(g/片足)
220 (28.0-28.5cm)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする