曜日別特売
TT-3012 静電靴 TUFTOP TUF TOP 73502838

TT-3012 静電靴 TUFTOP TUF TOP 73502838
TT-3012 静電靴 TUFTOP TUF TOP 73502838
TT-3012 静電靴 TUFTOP TUF TOP 73502838
TT-3012 静電靴 TUFTOP TUF TOP 73502838
TT-3012 静電靴 TUFTOP TUF TOP 73502838

静電靴 TUFTOP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード73502838品番TT-3012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止、JIS T8103に準拠した静電シューズです。
クッション性があり、疲れにくい。通気性の良いメッシュ素材を使用しているのでムレにくくなっています。

用途
静電気対策エリアでの作業・事務員・来客用に。
サイズ(cm)
25
材質
アッパー:合成皮革+メッシュ / 底:発泡ウレタン導電剤入り
色
WHITE
規格
JIS T8103に準拠
電気抵抗値
1.0×105~108Ω
標準質量(g/片足)
250 (26.0cm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする