減圧弁 GD-41N(B/0.1-0.25) 水道法基準適合品

減圧弁 GD-41N(B/0.1-0.25) 水道法基準適合品 - ヨシタケ

水道法基準適合品
省スペース、省資源
耐食性、耐久性向上
密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし

種別直動式材質本体:SCS14A、弁体・弁座:特殊FKM・SCS、弁棒:SUS、ダイヤフラム:耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り)形式直動式寸法L(mm)85呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")寸法H(mm)136最高温度(℃)90接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.07 ~ 2.0以下適合流体冷温水最大減圧比10 : 1適合温度(℃)5~90二次側圧力(MPa)0.02 ~ 0.5最小差圧(MPa)0.05内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
Cv値
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73504177GD-41N(B)1.20.415
128,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73504186GD-41N(B)1.10.620
128,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73504195GD-41N(B)10.825
128,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする