安全弁 AL-300 蒸気用

安全弁 AL-300 蒸気用 - ヨシタケ

減圧後の安全リリーフ弁
小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁

種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS 10KFF適合流体蒸気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H1(mm)
設定圧力(MPa)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73507905AL-300-15-0.14.7901080.115
51,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507921AL-300-15-0.24.7901080.215
51,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507930AL-300-15-0.34.7901080.315
51,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507939AL-300-15-0.44.7901080.415
51,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507948AL-300-15-0.54.7901080.515
51,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507957AL-300-15-0.64.7901080.615
51,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507966AL-300-15-0.74.7901080.715
51,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507975AL-300-15-0.84.7901080.815
51,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507991AL-300-15-0.94.7901080.915
51,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508000AL-300-15-1.04.790108115
51,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508009AL-300-20-0.15901080.120
53,400
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508018AL-300-20-0.25901080.220
53,400
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508027AL-300-20-0.35901080.320
53,400
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508036AL-300-20-0.45901080.420
53,400
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508045AL-300-20-0.55901080.520
53,400
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508061AL-300-20-0.65901080.620
53,400
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508070AL-300-20-0.75901080.720
53,400
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508079AL-300-20-0.85901080.820
53,400
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508088AL-300-20-0.95901080.920
53,400
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508097AL-300-20-1.0590108120
53,400
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508106AL-300-25-0.16.2901080.125
58,600
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508115AL-300-25-0.26.2901080.225
58,600
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508131AL-300-25-0.36.2901080.325
58,600
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508140AL-300-25-0.46.2901080.425
58,600
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508149AL-300-25-0.56.2901080.525
58,600
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508158AL-300-25-0.66.2901080.625
58,600
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508167AL-300-25-0.76.2901080.725
58,600
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508176AL-300-25-0.86.2901080.825
58,600
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508185AL-300-25-0.96.2901080.925
58,600
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508201AL-300-25-1.06.290108125
58,600
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508210AL-300-32-0.18.6911150.132
74,000
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508219AL-300-32-0.28.6911150.232
74,000
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508228AL-300-32-0.38.6911150.332
74,000
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508237AL-300-32-0.48.6911150.432
74,000
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508246AL-300-32-0.58.6911150.532
74,000
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508255AL-300-32-0.68.6911150.632
74,000
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508271AL-300-32-0.78.6911150.732
74,000
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508280AL-300-32-0.88.6911150.832
74,000
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508289AL-300-32-0.98.6911150.932
74,000
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508298AL-300-32-1.08.691115132
74,000
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508307AL-300-40-0.18.8911150.140
76,200
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508316AL-300-40-0.28.8911150.240
76,200
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508325AL-300-40-0.38.8911150.340
76,200
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508341AL-300-40-0.48.8911150.440
76,200
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508350AL-300-40-0.58.8911150.540
76,200
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508359AL-300-40-0.68.8911150.640
76,200
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508368AL-300-40-0.78.8911150.740
76,200
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508377AL-300-40-0.88.8911150.840
76,200
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508386AL-300-40-0.98.8911150.940
76,200
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508395AL-300-40-1.08.891115140
76,200
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする