安全弁 AL-300 蒸気用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
設定圧力(MPa)0.7
口径(A)40
内容量1台注文コード73508368品番AL-300-40-0.7
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

減圧後の安全リリーフ弁
小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
密閉形・蒸気

質量(kg)
8.8
寸法L(mm)
91
寸法H1(mm)
115
設定圧力(MPa)
0.7
口径(A)
40
種別
安全弁・リリーフ弁
材質
本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC
形式
揚程式、安全リリーフ弁
呼び径
15A (1/2") ~ 50A (2")
最高温度(℃)
220
接続
JIS 10KFF
適合流体
蒸気
適合圧力(MPa)
0.05 ~ 1.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする