ダイキュウ
ホテルパン専用コンテナー ホット&クール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73513959
品番
RH-190型 1/1
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
熱いものは熱いまま、冷たいものは冷たいままで。ホテルパンをそのまま保温保冷できます。ホテルパン専用コンテナ。保温・保冷コンテナーBOX軽量。丈夫な材質、断熱性、耐久性、衝撃に強いです。
材質
発泡ポリプロピレン
質量(g)
1250
外寸(mm)
690×385×284
内寸(mm)
540×335×221
有効高さ(mm)
206
コード
237000370