曜日別特売

赤パッド

赤パッド - DAYTONA(デイトナ)

扱いやすく、握れば素直に効く
低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

内容量1セット
注意
※赤パッドは(株)デイトナの登録商標です。類似品にご注意ください。
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番号
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7352207966646通し番号:No.001CB750FB/FC('81~'82)、CBR400R('86~'88)、NSR250R('86~'87)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352208866648通し番号:No.002CB750FB/FC('81~'82)、CBX750F('83~'87)、フュージョン('86~'92)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352209766650通し番号:No.003CBX1000('78~'80)、GL1000 Gold Wing('75~'79)、CB750F('79~'80)
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352210666651通し番号:No.004NSR80('87~'92)、NS-1('91~'92)、NSR50('87~'92)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352211566652通し番号:No.005FTR/223D('00~'07)、スペイシー125('95~'06)、リード50('98~'01)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352213166655通し番号:No.006VFR400Rプロアーム('87~'88)、CBR250F('86~'92)、NSR250R('86~'87)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352214066658通し番号:No.007XR250('95~'07)、NS-1('91~'99)、D-トラッカーX('08~'16)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352214966677通し番号:No.008スティード400('88~'92)、GB250('90~'94)、VTZ250('87~'89)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352215866682通し番号:No.009CB400SF('92~'98)、Rebel250('17~'23)、CL250('23)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352216766683通し番号:No.010RVF400R('94~'01)、NSR250R/SE/SP('90~'99)、ホーネット250('96~'07)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352217666684通し番号:No.011ライブDIO-ZX('94~'02)、スーパーDIO-SR/ZX('91~'99)、スマートDIO-D4('02~'07)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352218566685通し番号:No.012RVF400R('94~'01)、VFR400R('89~'93)、NSR250R/SP/SE('94~'99)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352220166686通し番号:No.013ゴールドウイング('01~'07)、シルバーウイング400/ABS('02~'08)、VULCAN S('16~'23)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352221066687通し番号:No.014CB1300SF('98~'00)、ZX-7RR('96~'01)、MV AGUST BRUTALE-S('03)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352221966688通し番号:No.015CB1300SF('98~'02)、1400GTR/ABS('08~'16)、ZX-14R('12~'20)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352222866692通し番号:No.016CRF250R('04~'08)、WR250R('07~'17)、KLX250('98~'07)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352223766711通し番号:No.017CB1300SF ABS('14~'21)、CB1300SB ABS('14~'21)、CB400SF ABS('14~'21)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352224666712通し番号:No.018CB1300SF/SB('03~'21)、MT-09('14~'22)、Z900RS('17~'24)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352225566713通し番号:No.019Rebel250('17~'23)、シグナスX125('16~'20)、Vストローム250('17~'21)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352227166714通し番号:No.021XJ400('80) XJ400D/S('81) RZ350('81) 等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352228066717通し番号:No.023V-MAX('85~'92)、XV1100ビラーゴ('86~'99)、DS1100('99~'08)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352228966718通し番号:No.024SRX600-1('85~'86)、FZ250フェザー('85~'86)、RZ250R('84~'88)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352229866720通し番号:No.025セロー225W('93~'96)、シグナス125('95~'01)、TZM50R('94~'99)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352230766721通し番号:No.026XV1600ロードスター('99~'13)、XJR1200('94)、SRX600('87~'94)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352231666722通し番号:No.027グランドAXIS<5FA1-4>('98~'05)、JOGアプリオ TYPE-Ⅱ('95~'98)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352232566723通し番号:No.028TRACER9 GT ABS('21~'23)、MT-09/ABS('14~'22)、TMAX560('21)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352234166724通し番号:No.029FZR250R('89~'94) R1-Z('90~'99)
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352235066806通し番号:No.030NSR50('93~'99)、ELIMINATOR400/SE('24~'25)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352235966808通し番号:No.031スーパーJOG ZR('95~'00)、7PSJOG('91)、7PSJOG EX('93)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352236866953通し番号:No.032BOLT('14~'21)、SR400('01~'21)、DS400('96~'17)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352237767261通し番号:No.033DS1100('99~'08)、DS250('00~'17)、マジェスティ<4D91/4-6>('07~'16)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352238667359通し番号:No.034CB400SFバージョンS('97~'99)、XJR1300('98~'99)、DUCATI MULTISTRADA 1200S('10~'14)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352239567376通し番号:No.035GSX-R1100('89~'92)、RF900R('96~'99)、GSXR400R('90~'95)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352241167414通し番号:No.036YZF-R1('98~'01)、YZF-R7('99)、XJR400R('01~'07)、
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352242067422通し番号:No.037XT250(SEROW)('05~'20)、トリッカー('04~'18)、セロー225('97~'04)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352242967425通し番号:No.038V-MAX('93~'07)、FZR1000('89~'90)、TDM850<5GG>('98~'01)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352243867426通し番号:No.040グランドAXIS('06~'07)、リモコンJOG ZR エボリューション('03~'07)、JOG ZR('09~'18)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352244767427通し番号:No.041GSX1300Rハヤブサ('99~'07)、ZRX1200 DAEG('09~'16)、ZZ-R1200('02~'05)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352245667429通し番号:No.042KLX125('10~'16)、Z125PRO('16~'21)、マグナ50('95~'00)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352246567430通し番号:No.043VS1400イントルーダー('88~'97) GSX-R1100('86~'88) VS800イントルーダー('93~'98) 等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352248167431通し番号:No.044ZRX1200 DAEG('09~'16)、ゼファー1100('92~'06)、GPZ900R('90~'98)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352249067432通し番号:No.045TT250R('93~'99)、KLX230R('20~'23)、D-トラッカー125('10~'15)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352249967433通し番号:No.046セロー250('05~'20)、トリッカー('04~'18)、セロー225WE('97~'04)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352250867434通し番号:No.047アドレスV125/G/S('05~'13)、アドレス110('98~'18)、アドレスV100('95~'04)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352251767435通し番号:No.048イントルーダー250LC('99~'06) ボルティータイプ1/2('95~'99) マローダー250('98~'06)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352252667436通し番号:No.049DF200E('97~'00)、ジェベル200('97~'05)、DF125E('97~'00)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352253567437通し番号:No.050FJR1300('06~'22)、スカイウェイブ400('98~'06)、スカイウェイブ250('98~'06)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352255167438通し番号:No.052GPZ900R<A1-A6>('84~'89)、GPZ750R('84~'86)、エリミネーター250('87~'89)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352256067440通し番号:No.053GPZ400FⅡ('84~'89)、エストレヤRS('95~'06)、バリオス2('97~'07)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352256967442通し番号:No.054アドレスV100('91~'94)、セピアZZ('90~'99)、KSR-2('90~'00)等
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする