曜日別特売

ハイパーパッド

ハイパーパッド - DAYTONA(デイトナ)

手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル
日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。

内容量1セット
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番号
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7352389067739通し番号:No.002CB750FB/FC('81~'82)、CBX750F('83~'87)、フュージョン('86~'92)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352389967740通し番号:No.005FTR/223D('00~'07) スペイシー125('95~'06) リード50('98~'01) 等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352390867746通し番号:No.007XR250('95~'07)、NS-1('91~'99)、D-トラッカーX('08~'16)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352391767747通し番号:No.009CBR400R('13~'21)、Rebel250('17~'23)、CL250('23)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352392667748通し番号:No.010RVF400R('94~'01)、NSR250R/SE/SP('90~'99)、ホーネット250('96~'07)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352393567749通し番号:No.011ライブDIO-ZX('94~'02)、スーパーDIO-SR/ZX('91~'99)、スマートDIO-D4('02~'07)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352395167750通し番号:No.013ゴールドウイング('01~'07)、シルバーウイング400/ABS('02~'08)、VULCAN S('16~'23)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352396067751通し番号:No.015ハイパーパッド 【 No.015 】CB400SFハイパーVTEC/SpecⅡ ('99~'03)、1400GTR/ABS('08~'16)、ZX-14R('12~'20)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352396967752通し番号:No.016CRF250R('04~'08)、XR230('05~'09)、WR250R('07~'17)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352397867753通し番号:No.017CB1300SF ABS('14~'21)、CB1300SB ABS('14~'21)、CB400SF ABS('14~'21)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352398767754通し番号:No.018MT-09('14~'22)、GSX-8S('23)、Z900RS('17~'24)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352399667755通し番号:No.019GB350('21)、シグナスX125('16~'20)、Vストローム250('17~'21)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352400567756通し番号:No.020フォルツァ<MF06>('00~'03)
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352402167758通し番号:No.023XV1100ビラーゴ('86~'99)、FZX750('86~'00)、DS1100('99~'08)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352403067760通し番号:No.024SRX600-1('85~'86)、FZ250フェザー('85~'86)、RZ250R('84~'88)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352403967761通し番号:No.025セロー225W('93~'96)、シグナス125('95~'01)、TZM50R('94~'99)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352404867763通し番号:No.027グランドAXIS<5FA1-4>('98~'05)、JOGアプリオ TYPE-Ⅱ('95~'98)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352405767774通し番号:No.028TRACER9 GT ABS('21~'23)、MT-09/ABS('14~'22)、TMAX560('21)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352406667775通し番号:No.029FZR250R('89~'94)、R1-Z('90~'99)
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352407567782通し番号:No.030ハイパーパッド 【 No.030 】NSR50('93~'99)、ELIMINATOR400/SE('24~'25)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352409167783通し番号:No.031スーパーJOG ZR('95~'00)、7PSJOG('91)、7PSJOG EX('93)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352410067790通し番号:No.032BOLT('14~'21)、SR400('01~'21)、DS400('96~'17)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352410967791通し番号:No.033DS1100('99~'08)、DS250('00~'17)、マジェスティ<4D91/4-6>('07~'16)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352411867792通し番号:No.034CB400SFバージョンS('97~'99)、XJR1300('98~'99)、DUCATI MULTISTRADA 1200S('10~'14)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352412767801通し番号:No.037XT250(SEROW)('05~'20)、トリッカー('04~'18)、TW225('02~'07)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352413667802通し番号:No.040グランドAXIS('06~'07)、リモコンJOG ZR エボリューション('03~'07)、JOG ZR('09~'18)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352414567803通し番号:No.041GSX1300Rハヤブサ('99~'07)、ZRX1200 DAEG('09~'16)、ZZ-R1200('02~'05)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352416167804通し番号:No.042KLX125('10~'16)、Z125PRO('16~'21)、マグナ50('95~'00)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352417067805通し番号:No.044ZRX1200 DAEG('09~'16)、ゼファー1100('92~'06)、GPZ900R('90~'98)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352417967806通し番号:No.045DT230ランツァ('97~'99)、KLX230R('20~'23)、D-トラッカー125('10~'15)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352418867833通し番号:No.046セロー250('05~'20)、トリッカー('04~'18)、セロー225WE('97~'04)、DR250R('95~'00)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352419767835通し番号:No.047アドレスV125/G/S('05~'13)、アドレス110('98~'18)、アドレスV100('95~'04)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352420667846通し番号:No.050FJR1300('06~'22)、スカイウェイブ400('98~'06)、スカイウェイブ250('98~'06)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352421567848通し番号:No.051スカイウェイブ400('01~'06)、スカイウェイブ250/SS('01~'06)、スペイシー125('07)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352423167849通し番号:No.053GPZ400FⅡ('84~'89)、EX-4('94~'97)、エストレヤRS('95~'06)、バリオス2('97~'07)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352424067852通し番号:No.055ゼファー400('89~'92)、RGV250ガンマSP('96~'99)、RGV250ガンマ('90~'95)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352424967853通し番号:No.056ゼファー750('91~'06)、ゼファー400('89~'95)、ZZR400('90~'92)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352425867854通し番号:No.058Ninja1000SX('20~'24)、Z1000('14~'22)、ゼファーχ('96~'08)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352426767855通し番号:No.059DL650 Vストローム('04~'23)、ゼファー1100RS('96~'03)、Ninja400R('11~'17)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352427667856通し番号:No.060DL650 Vストローム('04~'23)、ゼファー1100RS('96~'03)、W800 CAFE/STREET('19~'23)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352428567857通し番号:No.061GSX1400('01~'08)、GSX1300Rハヤブサ('99~'07)、ZRX1200R('01~'08)、GPZ900R('99~'03)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352430167858通し番号:No.062ZRX400('98~'08)、ZRX400Ⅱ('98~'08)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352431067859通し番号:No.063DUCATI 916ストラーダ('94~'98)、900SS('91~'97)、M900('93~'99)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352431967860通し番号:No.064DUCATI モンスター1000('04~'05)、モンスターS4('01~'03)、M900('93~'99)、M800('03~'04)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352432867861通し番号:No.065フォルツァ<MF15>('21)、PCX160('21~'23)、ADV150('20~'21)、PCX('21~'23)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352433767862通し番号:No.066CB1300SF ABS('10~'13)、CB1100('10~'13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS('08~'16)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352434667920通し番号:No.067TMAX 500<4B5/1UD>('08~'12) MAXAM('05~'17) マジェスティ<4D91/4-6>('07~'16) 等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352435567921通し番号:No.068シグナスX125<5UA/28S/1YP1>('03~'13)、シグナスX125SR/FI<5UA/28S>('04~'12)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352437167922通し番号:No.070PCX150<KF12>('12~'17)、LEAD125('13~'16)、PCX125<JF28>('10~'17)等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
7352438067942通し番号:No.075スカイウェイブ650 ABS('04~'18) バーグマン400/ABS('18~'23) スカイウェイブ250('07~'12) 等
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする