曜日別特売
536 MPROカーボンファイバー 4段ビデオ三脚 Manfrotto 73525238

 

536 MPROカーボンファイバー 4段ビデオ三脚 Manfrotto 73525238
536 MPROカーボンファイバー 4段ビデオ三脚 Manfrotto 73525238
536 MPROカーボンファイバー 4段ビデオ三脚 Manfrotto 73525238
536 MPROカーボンファイバー 4段ビデオ三脚 Manfrotto 73525238
536 MPROカーボンファイバー 4段ビデオ三脚 Manfrotto 73525238
536 MPROカーボンファイバー 4段ビデオ三脚 Manfrotto 73525238
536 MPROカーボンファイバー 4段ビデオ三脚 Manfrotto 73525238

MPROカーボンファイバー 4段ビデオ三脚536

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73525238
品番
536
参考基準価格(税別)¥159,318販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

動画用として群を抜く高さと安定性を誇る大型ビデオ三脚

用途
高さ・軽さ・耐荷重を兼ね備えたビデオ用三脚
仕様
ハーフボール:別売
材質
カーボン
質量(kg)
3.3
段数
脚:4
耐荷重(kg)
25
寸法(cm)
縮長:72
ボール径(Φmm)
100/75
最高高さ(cm)
203
注意
※雲台・ハーフボールは別売りです。(アタッチメント:100mm径ボール+75mm変換アダプタ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする