Manfrotto
ビデオ/映画用 ヘビー三脚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73525229
品番
528XB
参考基準価格(税別)
¥103,300
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
50kgもの大きな耐荷重をもつビデオ用三脚
用途
大型・大重量の撮影機材に最適
仕様
●ハーフボール:付属●ミッドスプレダー付属
材質
アルミニウム
質量(kg)
7.4
段数
脚:2
耐荷重(kg)
50
寸法(cm)
縮長:99
ボール径(Φmm)
100
最高高さ(cm)
148
注意
※雲台は別売りです。(アタッチメント:100mm径ハーフボール+3/8”ネジ)